Ergonomisch vijlhecht FH4/1 115 mm voor vlakke en halfronde vijlen, vijllengte 200-250 mm (10)

Artikelnummer: 4007220535776
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220535776
EAN/GTIN 4007220535776
Nummer fabrikant 12617141
L-nummer L51060 84

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Ergonomisch vijlhecht voor het comfortabel en veilig werken.

Kenmerk:

  • PFERD type: FH 4/1
  • Geschikt voor lengte [mm]: 200, 250 mm
  • Geschikt voor: profielen platstomp, platspits, halfrond
  • Lengte, totaal: 115 mm

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk dankzij agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij optimale levensduur.

Toepassing:

Type aandrijving: Handmatig gebruik

Materiaal:

Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
Ergonomische vorm met optimale grip.
Geen rollen van de bestanden.
Zachte plastic buitenkant met harde, stabiele binnenkant.
Zonder weekmaker.

Tip:

Verkrijgbaar in verschillende versies en twee verschillende verpakkingseenheden.