Precisie-naaldvijl driekant 140 mm Zwitserse kap 3, fijn

Artikelnummer: 4007220273623
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220273623
EAN/GTIN 4007220273623
Nummer fabrikant 12804145
L-nummer L51180 133

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de fijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 104
  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 3.5 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 140 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm

Voordeel:

  • Kan worden gebruikt met of zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires