Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 6x10 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220146743
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220146743
EAN/GTIN 4007220146743
Nummer fabrikant 42100613
L-nummer L51110 142

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen. Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving “spanlichamen voor cilindrische slijphulzen” gevoerd.

Kenmerk:

  • PFERD type: GK
  • RPM, max.: 55000 RPM
  • RPM, min.: 30000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Hardheden: 65–70
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

Toepassingsaanbevelingen: Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten. Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken.
Type aandrijving: flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

Geschikte producten

Accessoires