Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 20000 RPM
- RPM, opt., van: 4000 RPM
- RPM, opt., tot: 10000 RPM
- Breedte metrisch: 3 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø kom: 8 mm
- Ø belegmateriaal: 0.1 mm
- ø buiten metrisch: 15 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
- Lengte, beleg: 5 mm
- Lengte, totaal: 45 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Werkt zonder vonken.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidelagen verwijderen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Messing
- Koper
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Zink
T.b.v.:
Gebruik borstels met natuurlijke haren met polijstpasta's om het beste polijstresultaat te bereiken. Voor gedetailleerde informatie en bestelgegevens van polijstpasta's, zie catalogusdeel 4.
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.