Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met aluminiumoxide (AO) zijn in vergelijking met SiC minder scherpkantig en agressief. Zij zijn voornamelijk geschikt voor het polijsten en gladmaken als finish van zachte metalen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 25000 RPM
- RPM, opt., van: 1200 RPM
- RPM, opt., tot: 5000 RPM
- Opnamesysteem: Stift
- Ø kom: 5 mm
- Ø belegmateriaal: 0.3 mm
- ø buiten metrisch: 5 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Belegmateriaal: Aluminiumoxide (AO)
- Korrelgrofte: 600
- Lengte, beleg: 8 mm
- Lengte, totaal: 45 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Overige non-ferrometalen
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Overige non-ferrometalen; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
T.b.v.:
Gebruik borstels met natuurlijke haren met polijstpasta's om het beste polijstresultaat te bereiken. Voor gedetailleerde informatie en bestelgegevens van polijstpasta's, zie catalogusdeel 4.
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.