{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximale ⌀ rond | 600 mm | |
Maximale lengte vlak | 3.000 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 55 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 35 mm | |
Maat A | 390 mm | |
Maat B | 457 mm | |
Maat C | 166 mm | |
Maat D | 171 mm | |
Maat E | 122 mm | |
Maat F | 330 mm | |
Maat G | 64 mm | |
Maximale heflast vlak | 2.000 kg | |
Maximale heflast rond | 800 kg | |
Gewicht | 80 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 382001 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001944085 | |
Nummer fabrikant | MAXX2000 |