Permanent-magnetische opspanplaat, fijne poolverdeling 600 mm

Artikelnummer: 380500 600
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 600 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 51 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 8 mm
Gewicht 52,4 kg
Nominale hechtkracht 80 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380500 600
EAN/GTIN 4045197310729
Nummer fabrikant 243.01-600X200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Doorgaande poolverdeling.
  • Gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken (in lengterichting) van de poolplaat.
  • Lamellen van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.

Toepassing:

  • Voor slijp- en erodeermachines.
  • Universeel opspannen van kleine, middelgrote en grote werkstukken van elke dikte. (Met name geschikt voor dunne werkstukken).
  • Er wordt een gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken in de lengterichting gegarandeerd.
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
    Poolplaatlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen