Schuifstangspanner met omzetbare hendel 5

Artikelnummer: 376760 5
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6842PL
Gatafstand k 8 mm
Gatafstand l 35 mm
Gatafstand m 41 mm
Gatafstand g 41 mm
Breedte basisdeel n 58 mm
Lengte basisdeel f 137 mm
Spanhoogte h tot hart schroef 18 mm
Boring-⌀ d 8,5 mm
Spanslag 50 mm
Houdkracht P (druk en trek) 12.000 N
Totale hoogte H 210 mm
Totale lengte L 250 mm
Spanschroef M10X50 mm
Gewicht 1,65 kg
Producttype Schuifstangspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376760 5
EAN/GTIN 4020772092641
Nummer fabrikant 92643

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer stabiele constructie, met schuifstanggeleiding.
  • Schuifstang en hendel gelijklopend.
  • Basisdeel van smeedbaar gietijzer.
  • Hendeldelen en schuifstang van temperstaal, verzinkt en gepassiveerd.
  • Veredelde spanschroef.
  • Geharde pennen, onderhoudsvrije sinterbussen.
  • Voor hoge spankrachten.
  • Basisdeel van smeedbaar gietijzer, gebruineerd.

Toepassing:

  • Voor het snel spannen/openen bij serieproductie.
  • Als druk- en trekspanner.
  • Voor inbouw in speciale spaninrichtingen.
  • Voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.