Vorkspanijzer afgeschuind 43X600 mm

Artikelnummer: 371600 43X600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 43 mm
totale lengte 600 mm
Hoogte 80 mm
Breedte 123 mm
Voor spanschroeven M36; M42
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 43X600
EAN/GTIN 4020772070670
Nummer fabrikant 70672

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen