Verstelbare spankikker 14 mm

Artikelnummer: 370680 14
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314V
Groefbreedte a 14 mm
Spanhoogte h 10 mm - 38 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1412100
Lengte L 100 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 20 mm
Afstand e punt tot groef 21 mm
Groeflengte f 40 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370680 14
EAN/GTIN 4020772070281
Nummer fabrikant 70284

Omschrijving

Uitvoering:

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen