T-groefstuk 16 mm

Artikelnummer: 370530 16
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 508
  • Materiaal: temperstaal

Productdetails

Technische gegevens

Type 508
Norm DIN 508
Breedte a 15,7 mm
Breedte e 25 mm
Hoogte k 9 mm
Lengte 25 mm
Draadafmeting M10
Stukhoogte 18 mm
Nominale T-groefmaat 16 mm
met schroefdraad ja
Materiaal temperstaal
Sterkteklasse 10
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370530 16
EAN/GTIN 4020772080365
Nummer fabrikant 80366

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met tapeinden volgens norm.

Norm:

DIN 508

Materiaal:

temperstaal, sterkte 10.

Tip:

Alleen volledig belastbaar bij benutting van de totale schroefdraadlengte.