Excentrische spanklem 18 mm

Artikelnummer: 370009 18

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 45,12 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 37,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Zeskantschijf SW 25 mm
Inbusschijf SW1 8 mm
SW2 6 mm
Excenterafstand S1 2 mm
Schijfhoogte H 9,5 mm
Lengte L 34,7 mm
Spankracht 18 kN
Maximaal aanhaalmoment 61 Nm
maximaal aanhaalmoment borgschroef 55 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370009 18
EAN/GTIN 4046368509324
Nummer fabrikant 50432

Omschrijving

Uitvoering:

  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.
  • 6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.
  • Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspanschroef.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen