Spanklemstuk 80

Artikelnummer: 363081 80
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric; Xtric; Xtric 50
Breedte B 40 mm
Hoogte H 12 mm
Lengte L 45 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Producttype Spanklemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363081 80
EAN/GTIN 4062406090678

Omschrijving

T.b.v.:

Xtric 50 en 80, nr. 359400 1 en nr. 363300.