Klemstukken H

Artikelnummer: 362151 H
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte h 7 mm
Breedte b 14,5 mm
Producttype Klemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362151 H
EAN/GTIN 2050001946171
Nummer fabrikant 4.22.01000 / G02

Omschrijving

Toepassing:

U − Voor standaardmateriaal.
H − Voor zeer harde materialen.
S − Voor zachte materialen.

T.b.v.:

Voorzetbek met klemstukken nr. 362149.