• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Voorzetbek grip 5/5 63

Artikelnummer: 361141 63
Korting
94,60 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 20 mm
Hoogte h1 15 mm
Hoogte h2 15 mm
Beklengte l 12 mm
Lengte l1 9 mm
Lengte l2 9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361141 63
EAN/GTIN 4045197849168

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.
2 Spanniveaus met 5 mm hoogte.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.