HM-opzetbekken, paar 80

Artikelnummer: 360135 80
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 80
Bekbreedte b 80 mm
Spanbereik B - A 7 mm - 88 mm
Steunhoogte C 55 mm
Geschikt voor kleurcode ZC 80; PCV 100
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360135 80
EAN/GTIN 4045197642394

Omschrijving

Uitvoering:

Opspanhoogte = 4 mm.

Materiaal:

Gereedschapsstaal, kort genitreerd.

T.b.v.:

Centrische machineklemmen nr. 360130360134.

Levering:

Inclusief bevestigingsbout.