Nulinstelapparaat optisch 60M

Artikelnummer: 359081 60M
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Uitvoering magnetisch
Hoogte a 60 mm
Voetbreedte b 31 mm
Kopbreedte c 18 mm
Aantal inbegrepen batterijen 1
Producttype Nulinsteller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359081 60M
EAN/GTIN 4045197973535

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig staal, gehard.

Functie:

  • Met stilstaand gereedschap naar het contactvlak bewegen. Als de led gaat branden is de referentiemaat 60 mm (±0,01) bereikt. Veiligheidsveerweg van ca. 2 mm beschikbaar voor overschrijden.
  • Maat 60M magnetisch voor horizontaal gebruik.

Toepassing:

Voor het instellen van de gereedschappen op nul, alsmede voor het bepalen van het referentiepunt van de machinespindel.

Levering:

Inclusief testcertificaat en gebruiksaanwijzing.
Inclusief batterij nr. 081560 maat 357.

Tip:

Alleen toepasbaar bij elektrisch geleidende werkstukken. Niet waterdicht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen