Koelinzetstuk 4,5° 10-12 mm

Artikelnummer: 354260 10-12
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Voor span-⌀ D1 10-12 mm
Voor normale krimphouders (4,5°) met D2 24 mm
Producttype Koelinzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354260 10-12
EAN/GTIN 4045197437587

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT krimpapparaat nr. 354210 SU1 en GARANT koeleenheid nr. 354215 CU1.
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
    Voor span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen