Digitale micrometerschroef IP65, 0-25 mm, Digimatic, 12/18 mm as

Artikelnummer: 350-273-30
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 350-273-30
EAN/GTIN 4946368695990
Nummer fabrikant 350-273-30
L-nummer L40010 13888

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met 25 mm meetbereik en 12 mm opname biedt u de volgende voordelen: Voor inbouw in machines en meetapparatuur. Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelmiddelen of snijolie De gemeten waarden zijn duidelijk afleesbaar met een schaalverdeling van 0,001 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 25
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Opmerkingen: IP65
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar