Zaagbladopname 40 mm

Artikelnummer: 345510 40
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor zaagblad-⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Lengte L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Producttype Zaagbladopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 345510 40
EAN/GTIN 4045197698766

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogveredeld, buiten- en binnen-⌀ geslepen, schachtuitvoering volgens DIN 1835 B. Rondloopnauwkeurigheid 0,01 mm. Opname via Weldonhouder met borings-⌀ (d3) 20 of 25 mm.

Toepassing:

Voor de opname van zaagbladen nr. 175000179820 met ⌀ (d1 ) van 20 − 100 mm en zaagbladdiktes van 0,2 − 6 mm.

Levering:

Opnamedoorn, spanschroef en tussenring.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Voor zaagblad-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen