Bekken, 3-delige set Standaard 130

Artikelnummer: 341150 130
Prijs instellen 3 Stuk (14,63 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor boorhoudergrootte 130
Lengte 29 mm
Producttype Spanbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341150 130
EAN/GTIN 4045197308443
Nummer fabrikant 106 0130 000 0

Omschrijving

T.b.v.:

Boorhouder nr. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Tip:

Boorhoudergrootte 100 = spanbereik 1 mm.
Boorhoudergrootte 130 = spanbereik 13 mm.
Boorhoudergrootte 160 = spanbereik 16 mm.