Zelfspannende boorhouder Spiro 65/12

Artikelnummer: 341010 65/12
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 65/12
Spanbereik 0,5 mm - 6,5 mm
Buiten-⌀ 34 mm
Boorhouderlengte geopend 61,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 68 mm
Boorhouderconus B 12
Grootste boorhouderconus-⌀ 12,056 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341010 65/12
EAN/GTIN 4019208195124
Nummer fabrikant 871004

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Norm:

DIN 238
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen