Synchrogereedschapskop voor ER32 12 mm

Artikelnummer: 338186 12
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Productdetails

Technische gegevens

voor tapschacht-⌀ d2 DIN 371 M12
voor tapschacht-⌀ d2 DIN 374/376 M16
Afkoppellengte L1 37 mm
Schacht-vierkant 9 mm
⌀ D2 25 mm
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Producttype Draadsnij-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338186 12
EAN/GTIN 4062406103699

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
  • Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
  • Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
  • Geschikt voor linkse en rechtse draad.

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.
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
    Tapschacht-⌀ d2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen