TYROLIT Pendelslijpschijf vlak 250x40x76,2 mm Vorm 1 88A46J7AV217

Artikelnummer: 33502
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 33502
EAN/GTIN 9003170335027
Nummer fabrikant 33502
L-nummer L50140 1019

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD44A 46 JJ7P VK3 F
  • Afmeting (D x T x H): 250 x 40 x 76,2 mm
  • diameter: 250 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 76.2 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Zelfscherpend
  • Lange levensduur

Toepassing:

  • For rough grinding and fine grinding in machine and mould making

Materiaal:

hooggelegeerd staal gehard
HSS
Gehard ongelegeerd en laaggelegeerd staal