FFQ4 D025-3-050-W25-09 Fast Feed Endmills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3323696
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323696
EAN/GTIN 7291075386608
Nummer fabrikant 3323696
L-nummer L23980 283

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal spleten (CICT) 3, maximale spaanlengte (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles