{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 45 mm | |
Nuttige lengte B | 80 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 12,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 40 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321100 4 | |
EAN/GTIN | 2050002064560 | |
Nummer fabrikant | TOP52GR42,5 |