Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstuk 32

Artikelnummer: 320617 32
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Opname Schacht-⌀ 32 mm
Behuizings-⌀ D 66 mm
Schacht-⌀ D1 18 mm
⌀ d 32 mm
Voor werkstukgewicht 500 kg
Totale lengte L 155 mm
Nuttige lengte L1 95 mm
Veerweg 4 mm
Maximaal toerental 5.000 min-1
Rondloopfout 0,01 mm
Geschikt voor kleurcode K18
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320617 32
EAN/GTIN 4062406573133

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
  • Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.
Cilindrische schacht voor het spannen in boorstanghouders, spantanghouders of hydrodehn-spanhouders; voor opname in de tweede revolver.
Voor de bewerking van zware werkstukken.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.
Verwisselbare inzetstukken nr. 320629.

Tip:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen