BMT-boorstanghouder 40

Artikelnummer: 319888 40
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Geschikte machines Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319888 40
EAN/GTIN 4045197877437

Omschrijving

Uitvoering:

Voor in- en uitwendige koeling.
Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken. Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar. Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.

Toepassing:

Voor inwendige bewerking met boorstanghouder of wisselplaatboor.