Boorstangstabilisator 3×D maxi 16R

Artikelnummer: 319458 16R
Korting
225,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting rechts
Span-⌀ D1 16 mm
Schacht-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Afkoppellengte L1 48 mm
Schachtlengte Ls 53 mm
Totale lengte L2 107 mm
Radius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as 20 mm
Binnendraaidiepte tot 3×D
Trilling gedempt
Producttype Boorstangstabilisator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319458 16R
EAN/GTIN 4062406309176

Omschrijving

Uitvoering:

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Tip:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.
Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6×D.
Boorstangstabilisator met 7×D resp. schacht-⌀D2= 25 mm op aanvraag leverbaar..