HSK-T - afdichtstop 40

Artikelnummer: 318858 40
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-3

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-T 40
Opnamenorm ISO 12164-3
⌀ D 40 mm
Afkoppellengte L1 20 mm
Producttype Scheidingspunt-sluiting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318858 40
EAN/GTIN 2050001714756
Nummer fabrikant HA4.000.001.020

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afsluiten van ongebruikte HSK-spanunits.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.