MK-huls voor snelwissel-beitelhouder A2

Artikelnummer: 318400 A2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor nr. 318300 A
Schacht morseconus MK 2
Buiten-⌀ 30 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318400 A2
EAN/GTIN 4045197316233
Nummer fabrikant H 11/30/MK2

Omschrijving

Uitvoering:

Morseconushulzen met afdrukbout voor snelwisselhouder nr. 318300. De huls is aan de buitenzijde cilindrisch.

Toepassing:

Voor gereedschap met morseconusschacht (bijv. spiraalboor, verzinkboor, ruimers enz.).
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen