Buigmachineset hydraulisch 6-22 mm in L-BOXX 136

Artikelnummer: 2963558
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2963558
EAN/GTIN 4017981012461
Nummer fabrikant 2963558
L-nummer L60160 5289

Omschrijving

Omschrijving:

Afmetingen van 6 tot 22 mm Ø tot 90°
Zachte koperen buizen EN 1057 tot 22 mm (ook warmte-isolerend)
Meerlaagse composiet buizen tot 20 mm
Stalen precisiebuizen EN 10305-3 (DIN 2394) tot 18 x 2 mm
Ontharde roestvrijstalen buizen tot 18 x 1,2 mm
met 10 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm en bijbehorende contrasteunen
hydraulische aandrijving zonder veel krachtsinspanning
In GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L
afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 442 mm
  • Totale hoogte [mm]: 151 mm
  • Totale lengte [mm]: 357 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires