Afsteekplaat neutraal 5,1 mm

Artikelnummer: 273115 5,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 5,1 mm
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7130
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273115 5,1
EAN/GTIN 4045197742278

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor steekzwaarden nr. 273551273558.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder