Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 260906 25/16
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder STGCR/L 2525M16
geschikte wisselplaat TC.. 16T3..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 23 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 7
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260906 25/16
EAN/GTIN 4045197713278

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts