Boorstang staal 40/12 mm

Artikelnummer: 260032 40/12
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40T SCLCR/L12
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Spanhoogte L2 38,5 mm
Totale lengte L 300 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 20
Onderlegplaat 269005 6
Onderlegplaatschroef 269013 5
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260032 40/12
EAN/GTIN 4045197652294

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen