Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG4000 40 mm

Artikelnummer: 239816 40
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 40 mm
Coating DST
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Inwendige koeling ja
voor houder nr. 239880 − 239940 35 − 41,99
Snijlengte l1 6 mm
Koplengte l 25 mm
Aantal snijkanten Z 8
Voeding f in staal < 750 N/mm2 1,2 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239816 40
EAN/GTIN 4047109236660
Nummer fabrikant 75J.93.40H7D

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
140
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, nageslepen voor passing H7.
Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het µ-gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot 5×D mogelijk.
In geometrie ASG4000 rechtvertand met aansnijdingshoek 25°.
Speciaal voor doorlopende boringen in staal.

Tip:

  • Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.
  • Geschikte houders zie nr. 239880239940.
  • Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.
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
    Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen