• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG4000 28 mm

Artikelnummer: 239816 28
Korting
396,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 28 mm
Coating DST
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Inwendige koeling ja
voor houder nr. 239880 − 239940 27 − 34,99
Snijlengte l1 6 mm
Koplengte l 25 mm
Aantal snijkanten Z 6
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,9 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239816 28
EAN/GTIN 4047109236585
Nummer fabrikant 75J.93.28H7D

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
140
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, nageslepen voor passing H7.
Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het µ-gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot 5×D mogelijk.
In geometrie ASG4000 rechtvertand met aansnijdingshoek 25°.
Speciaal voor doorlopende boringen in staal.

Tip:

  • Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.
  • Geschikte houders zie nr. 239880239940.
  • Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.
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
    Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen