Opname HW63

Artikelnummer: 237652 HW63
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Buiten-⌀ 63 mm
Opname SK 50
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Lengte L 47 mm
Afkoppellengte A-maat 66 mm
Producttype HW-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237652 HW63
EAN/GTIN 4045197677259