SEET 1305 AGSR INOX

Artikelnummer: 213586 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
926 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SEET 1305 AGSR
Type INOX
Soort HB8630
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 5,56 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213586 INOX
EAN/GTIN 4045197806178

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Tip:

Voor een zeer hoge oppervlaktekwaliteit in combinatie met nr. 213596 UNI gebruiken.
Toepassingsrichtwaarden voor ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder