GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC 2,5 mm

Artikelnummer: 202295 2,5
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 2,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 5 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,03 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,012 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202295 2,5
EAN/GTIN 4062406271350

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
290
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. Schachtlengte volgens DIN voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.
Bespaar op naslijpkosten: het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
Gereedschap voor universele bewerking.

Tip:

Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB met nr. 202297 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen