Lagerscheider

Artikelnummer: 1775N-75
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1775N-75
EAN/GTIN 4000896134540
Nummer fabrikant 1775N-75
L-nummer L60140 3245

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het spannen van de verwijderinrichting vindt plaats door het gelijkmatig los- en vastdraaien van de moeren op de zijbouten
  • Oppervlak: verzinkt/gezwart
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 12 – 75 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.92 kg