Elektronica-punttang

Artikelnummer: 1743562
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1743562
EAN/GTIN 4010886840788
Nummer fabrikant 1743562
L-nummer L60160 4354

Omschrijving

Omschrijving:

grijpvlakken glad geslepen
met openingsveer
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
ESD = electrostatic discharge

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte ronde bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 31 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 140 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Materiaal: Speciaal warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen