Conische ruimer 1:10 5X15 mm

Artikelnummer: 161000 5X15
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Conusverhouding: 1:10
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Productdetails

Technische gegevens

kleine ⌀ D3 5 mm
grote ⌀ D2 15 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Conusverhouding 1:10
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 100 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-vierkant □ 10 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161000 5X15
EAN/GTIN 4045197088819

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechtgegroefde handruimer met conisch oplopende snijkanten (1 mm per 10 mm lengte).

Toepassing:

Voor het ruimen van conisch of trapsgewijs voorbewerkte boringen zonder onderbreking. Niet voor cilindrische boringen.