Rond wringijzer

Artikelnummer: 148500
op aanvraag
Op voorraad
716 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 40 mm
Spanwijdte vierkant tot 2,4 mm
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148500
EAN/GTIN 4045197085269

Omschrijving

Uitvoering:

Door gekartelde stelschroef op gereedschapsvierkant instelbaar. Spanbekken gehard.

Toepassing:

Voor het met gevoel snijden met kleine tappen M1 − M2,6.