Snijgereedschapsset voor fijne schroefdraad in metalen doos MF3-20

Artikelnummer: 145807 MF3-20
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145807 MF3-20
EAN/GTIN 4062406301545

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige metalen doos met handgreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen nr. 130470: Maat 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
resp. 1 snijplaat nr. 141050: Maat 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1; 3
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen