Draadsnijset met tappensets 3-delig M3-12

Artikelnummer: 145112 M3-12
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Lengte 418 mm
Breedte 229 mm
Hoogte 58 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145112 M3-12
EAN/GTIN 4062406299897

Omschrijving

Uitvoering:

stevige metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130150: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 snijplaat nr. 140300: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 spiraalboor nr. 114150: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1; 2
1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen