Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM 8X1

Artikelnummer: 139265 8X1
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8×1
Coating TiN
Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2174
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 7,55 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Aantal spaangroeven 5
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 5
Draaddiepte 24 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139265 8X1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
42
Aluminium (kortspanend)
N
42
Staal < 500 N/mm²
P
37
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
27
Staal < 1100 N/mm²
P
22
Staal < 1400 N/mm²
P
17
RVS < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen