Lagermontageset

Artikelnummer: 1120778
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitelsnede

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1120778
EAN/GTIN 4036976106503
Nummer fabrikant 1120778
L-nummer L60160 1879

Omschrijving

Omschrijving:

de slagvaste kunststof is licht van gewicht, maar toch even sterk als de varianten van metaal
de slagringen worden nu op de buis geborgd
In een stevige kunststof koffer

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 450 mm
  • Totale hoogte [mm]: 140 mm
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires