Oordopjes-set uvex com4-fit 15

Artikelnummer: 097330 15
Prijs instellen 15 paar (0,41 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 15 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097330 15
EAN/GTIN 4031101728056
Nummer fabrikant 2112131

Omschrijving

Uitvoering:

Het ontwerp van de oordopjes biedt door de compacte ergonomie vooral een voordeel aan dragers met kleine of smalle gehoorgangen. Het binnendringen van vreemde deeltjes wordt door het gesloten oppervlak voorkomen. De aandrukkracht in de gehoorgang wordt verminderd door de gepatenteerde x-grip-technologie. Bovendien wordt het verwijderen van het oordopje duidelijk vergemakkelijkt. Het zachte materiaal biedt een beter en langdurig draagcomfort.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Verpakking met 15 paar los.

Tip:

Ook met band leverbaar onder nr. 097617 maat 100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen