Meetapparaat voor één gas Pac® 8500 H2SO2

Artikelnummer: 097216 H2SO2
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sensor voor gassoort Zwavelwaterstof; Zuurstof
Meetbereik 0 vol% - 25 vol%
Meetbereik 0 ppm - 100 ppm
Alarmdrempel A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Alarmdrempel A1/A2 5/10 ppm
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Meetapparaat voor één gas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097216 H2SO2
EAN/GTIN 4026056116782
Nummer fabrikant 3702251

Omschrijving

Uitvoering:

Het persoonlijke meetapparaat voor één gas Pac® 8500 overtuigt door de kleine, robuuste en stootvaste uitvoering. Bovendien is het apparaat intuïtief en eenvoudig te bedienen. Het beschikt over een drievoudig alarm: akoestisch, optisch en trilling. De meetwaarden kunnen snel en nauwkeurig worden afgelezen door het display zonder taal en de nauwkeurige kleurcodering.

Tip:

Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.
Bij het meetapparaat voor één gas Dräger Pac® 8500 is het mogelijk om twee gassen tegelijkertijd te meten. Op aanvraag: Meetapparaat voor één gas Dräger Pac® 8000 voor de detectie van 29 verschillende gassen – waaronder ook speciale gassen zoals NO2, O3 en CoCI2.